Aérosol Bardahl 1124, Contenance: 400 ml
Dégrippant lubrifiant pour l'industrie alimentaire I Dégrippant Lubrifiant CFA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bardahl :1124
Rubix :4408-5095449
EAN :3266720011246



Documents
Détails articles : DEGRIPPANT LUBRIF. CFA AE 400ML ALIMENTAIRE
Dégrippant multifonction spécialement conçu pour l'industrie alimentaire. Sa formule à fort pouvoir pénétrant permet de débloquer rapidement les mécanismes grippés par la corrosion tout en assurant une lubrification efficace et une protection durable des équipements. Il chasse l'eau et l'humidité, facilite les opérations de maintenance et contribue à préserver les équipements en inox.
Points forts
Dégrippe rapidement les mécanismes bloqués par la corrosion. Pénètre au cœur des mécanismes pour une action en profondeur. Chasse l'eau et l'humidité. Assure une lubrification efficace même en atmosphère poussiéreuse. Nettoie les résidus de graisse et protège les surfaces inox. Sans allergènes.
Applications
Industrie agroalimentaire. Dégrippage de mécanismes bloqués par la corrosion. Lubrification des pièces mécaniques et organes mobiles. Entretien des équipements en inox. Nettoyage des résidus de graisse usagée. Environnements humides ou poussiéreux.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 110 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,11 € HT
/ unité
44,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours