Dégraissant pour nettoyage et protection KF DEGRAISSANT DIELECTRIQUE, Contenance: 500 ml
Dégraissant diélectrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KF :DEGRAISSANT DIELECTRIQUE
Rubix :5338-1098718
Fabricant :6649-AA
EAN :3488970066498

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT DIELECTRIQUE AE500ML UC12
Nettoyant dégraissant des moteurs électriques et des équipements électriques ou mécaniques. Il enléve efficacement la graisse, l'huile, la saleté et autres produits polluants des équipements électriques et mécaniques
Applications
Applications : moteurs électriques, pompes, générateurs, ascenseurs, isolateurs, appareils de levage, treuils, compresseurs, interrupteurs, matériel de manutention, etc...
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol de 650 ml brut / 500 ml net |
|---|---|
| Contenance | 500 ml |
| Gamme | dielectric degreaser |
| Point d’éclair | 63 °c |
| Niveau de pH | sans objet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,11 € HT
/ unité
49,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
