Dégraissant pour nettoyage et protection Molydal KLBIO20, Contenance: 20000 ml
Fluide de nettoyage et de dégraissage débituminant - dégoudronnant écoresponsable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :KLBIO20
Rubix :0480-1277892
EAN :3700737302398



Documents
Détails articles : DEGRAISSANT KL BIO BI 20L SANS COV
Fluide émulsionnable, sans C.O.V.. Composé exclusivement de produits renouvelables (synergie d'esters d'acides gras de tournesol, de noix de coco..). Inodore et sans étiquetage de sécurité. Peut s'utiliser pur, puis, être rincé à l'eau.
Applications
Nettoyant, dégraissant, débituminant et dégoudronnant. Utilisable au chiffon, en fontaine de dégraissage (équipée de pompes à membranes), par aspersion, par immersion.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | jerrycan |
|---|---|
| Contenance | 20000 ml |
| Gamme | kl bio |
| Point d’éclair | >150 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,84 € HT
/ bidon
463,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
