Dégraissant pour nettoyage et protection Molydal KL11160, Contenance: 60000 ml
Dégraissant à froid de sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :KL11160
Rubix :0480-1050883
EAN :3700737300011



Documents
Détails articles : DEGRAISSANT KL 111 TO 60L
Garanti sans solvant chloré, sans HCFC et sans éther de glycol. Inerte vis-à-vis de la plupart des matières plastiques (polyéthylène, polypropylène, polyester, téflon'). Très bonne rigidité diélectrique.
Points forts
Point éclair: +62°C
Indic KB: 32
Indic KB: 32
Applications
Toutes pièces mécaniques (chaînes, roulements, pignons, filtres...). Elimination des graisses, huiles, cambouis et autres produits chimiques. Utilisable à froid, au pinceau, au trempé, au chiffon et plus particulièrement en fontaine de dégraissage, de préférence avec une pompe électrique.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | tonnelet 60 l |
|---|---|
| Contenance | 60000 ml |
| Gamme | dégraissants universels solvantés |
| Point d’éclair | 62 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
968,32 € HT
/ bidon
1 161,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
