Dégraissant pour nettoyage et protection KF 1375-AA, Contenance: 250 ml
Givrant 45
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KF :1375-AA
Rubix :5338-5333767

Documents
Détails articles : REFROIDISSEUR GIVRANT AE250ML UC12
Aérosol de détection rapide des pannes électriques. Localisation des pannes électriques / électroniques par refroidissement sélectif des composants (de -45°C).
Points forts
- Repérage immédiat des mauvaises connexions au niveau de circuits.
- Utilisable pour protéger avant soudure les composants thermosensibles.
- Facilite l’ajustement de pièces mécaniques par variation de température.
- Ne laisse aucune trace après évaporation.
- Ininflammable - directive 2008/47/EC
- N’attaque pas les matériaux.
- Utilisable pour protéger avant soudure les composants thermosensibles.
- Facilite l’ajustement de pièces mécaniques par variation de température.
- Ne laisse aucune trace après évaporation.
- Ininflammable - directive 2008/47/EC
- N’attaque pas les matériaux.
Applications
Électronique, informatique, radio, télévision, horlogerie, télécommunications, électronique médicale, montages en mécanique de précision…
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol |
|---|---|
| Contenance | 250 ml |
| Gamme | freeze spray 45 |
| Point d’éclair | aucun(e) |
| Niveau de pH | non applicable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,48 € HT
/ unité
36,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
