Dégraissant pour nettoyage et protection Molydal KL11120, Contenance: 20000 ml
Dégraissant à froid de sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :KL11120
Rubix :0480-1255297
EAN :3700737302282



Documents
Détails articles : DEGRAISSANT KL 111 BI 20L
Garanti sans solvant chloré, sans HCFC et sans éther de glycol. Inerte vis-à-vis de la plupart des matières plastiques (polyéthylène, polypropylène, polyester, téflon'). Très bonne rigidité diélectrique.
Points forts
Point éclair: +62°C
Indic KB: 32
Indic KB: 32
Applications
Toutes pièces mécaniques (chaînes, roulements, pignons, filtres...). Elimination des graisses, huiles, cambouis et autres produits chimiques. Utilisable à froid, au pinceau, au trempé, au chiffon et plus particulièrement en fontaine de dégraissage, de préférence avec une pompe électrique.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | jerrican 20 l |
|---|---|
| Contenance | 20000 ml |
| Gamme | universal solvent-based degreasers |
| Point d’éclair | 62 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,97 € HT
/ bidon
356,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
