Dégraissant pour nettoyage et protection KF 6642, Contenance: 5000 ml
Dégraissant à séchage rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KF :6642
Rubix :5338-1111365
EAN :3488970066429

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT SECH.RAPIDE BI 5L UC 2
Dégraissant puissant, à séchage rapide, exempt de 1.1.1 trichloréthane ou d'autres solvants chlorés.
Applications
Prévu pour des applications dans lesquelles des solvants inflammables peuvent être utilisés. Boites d'engrenages, chaines, cé¢bles, coquilles et matrices de moulage, moules, compresseurs, pompes, moteurs, machines pneumatiques, chariots élévateurs, freins, embrayages, piéces industrielles, outils, matériel et équipement divers.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | bidon de 5 l |
|---|---|
| Contenance | 5000 ml |
| Gamme | cleaners - degreasers |
| Point d’éclair | < 0 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,62 € HT
/ 2 bidons
233,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
