Dégraissant pour nettoyage et protection Molydal KL9HFT, Contenance: 200000 ml
Nettoyant dégraissant écoresponsable, en phase aqueuse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :KL9HFT
Rubix :0480-1233426
EAN :3700737300998






Documents
Détails articles : DEGRAISSANT KL 9H FU 200L
Le KL 9H de Molydal est une solution écoresponsable pour nettoyer et dégraisser les surfaces industrielles. Prêt à l'emploi et sans COV, il offre des performances élevées tout en respectant les normes écologiques. Compatible avec l’industrie alimentaire et homologué par la NSF, ce produit est éco-conçu à partir de matières renouvelables.
Caractéristiques:
Le KL 9H est idéal pour éliminer les graisses, huiles, cambouis et protections huileuses ou cireuses dans les industries alimentaires et agroalimentaires. Ce nettoyant se caractérise par une odeur agréable et une compatibilité avec une large variété de matériaux, y compris l’aluminium. Dépourvu de solvant pétrolier, de chlore, d’EDTA et de glycols, il garantit une utilisation sûre et respectueuse de l’utilisateur comme de l’environnement. Sa formule permet un nettoyage efficace tout en assurant une protection optimale des matériaux traités.
Spécifications:
- Aspect : liquide.
- Couleur : incolore.
- Odeur : légère.
- Densité : 1.01 (selon NFT 30-020).
- pH : 8,90.
- Température d’utilisation : de 0 à 100 °C.
- Produit prêt à l'emploi, utilisable pur ou dilué avec 5 à 10 % d’eau chaude ou froide.
- Application : pulvérisation, trempage, pinceau, chiffon, machine auto-laveuse, fontaine chauffante et machine à ultrasons.
- Stockage : à l’abri du gel et des intempéries.
- Catégorie : A1 (selon la NSF).
- Garanti sans MOSH/MOAH et sans POSH.
- Conditionnement : pulvérisateur, bidon de 5 L ou 20 L et fût de 200 L.
Normes:
Le KL 9H est homologué pour une utilisation dans l’industrie alimentaire par la NSF (National Sanitation Foundation), conformément aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration). Il est enregistré sous le numéro 162092 dans la catégorie A1 des composés non-alimentaires.
Informations sur la marque:
Avec plus de six décennies d’expertise, Molydal se spécialise dans les solutions de lubrification adaptées à des secteurs variés tels que la sidérurgie, l’automobile et l’agroalimentaire. Entreprise française à taille humaine, elle offre une gamme diversifiée de produits et systèmes conformes aux normes en vigueur, conjuguant respect de l’environnement et efficacité. Axée sur l’innovation grâce à son laboratoire R&D, Molydal développe des produits écoresponsables qui réduisent l’impact environnemental et garantissent une sécurité optimale pour les utilisateurs.
Caractéristiques:
Le KL 9H est idéal pour éliminer les graisses, huiles, cambouis et protections huileuses ou cireuses dans les industries alimentaires et agroalimentaires. Ce nettoyant se caractérise par une odeur agréable et une compatibilité avec une large variété de matériaux, y compris l’aluminium. Dépourvu de solvant pétrolier, de chlore, d’EDTA et de glycols, il garantit une utilisation sûre et respectueuse de l’utilisateur comme de l’environnement. Sa formule permet un nettoyage efficace tout en assurant une protection optimale des matériaux traités.
Spécifications:
- Aspect : liquide.
- Couleur : incolore.
- Odeur : légère.
- Densité : 1.01 (selon NFT 30-020).
- pH : 8,90.
- Température d’utilisation : de 0 à 100 °C.
- Produit prêt à l'emploi, utilisable pur ou dilué avec 5 à 10 % d’eau chaude ou froide.
- Application : pulvérisation, trempage, pinceau, chiffon, machine auto-laveuse, fontaine chauffante et machine à ultrasons.
- Stockage : à l’abri du gel et des intempéries.
- Catégorie : A1 (selon la NSF).
- Garanti sans MOSH/MOAH et sans POSH.
- Conditionnement : pulvérisateur, bidon de 5 L ou 20 L et fût de 200 L.
Normes:
Le KL 9H est homologué pour une utilisation dans l’industrie alimentaire par la NSF (National Sanitation Foundation), conformément aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration). Il est enregistré sous le numéro 162092 dans la catégorie A1 des composés non-alimentaires.
Informations sur la marque:
Avec plus de six décennies d’expertise, Molydal se spécialise dans les solutions de lubrification adaptées à des secteurs variés tels que la sidérurgie, l’automobile et l’agroalimentaire. Entreprise française à taille humaine, elle offre une gamme diversifiée de produits et systèmes conformes aux normes en vigueur, conjuguant respect de l’environnement et efficacité. Axée sur l’innovation grâce à son laboratoire R&D, Molydal développe des produits écoresponsables qui réduisent l’impact environnemental et garantissent une sécurité optimale pour les utilisateurs.
Points forts
- Nettoyage efficace des surfaces, éliminant graisses, huiles et cambouis.
- Apte au contact alimentaire, idéal pour l’industrie agroalimentaire.
- Formule écoresponsable sans solvant pétrolier, chlore, EDTA ou glycols.
- Compatible avec l’aluminium et autres matériaux sensibles.
- Polyvalent : utilisable en pulvérisation, trempage, machine ultrason, etc.
- Apte au contact alimentaire, idéal pour l’industrie agroalimentaire.
- Formule écoresponsable sans solvant pétrolier, chlore, EDTA ou glycols.
- Compatible avec l’aluminium et autres matériaux sensibles.
- Polyvalent : utilisable en pulvérisation, trempage, machine ultrason, etc.
Applications
Le dégraissant KL 9H est conçu pour une large gamme d’applications dans les secteurs industriels. Il est particulièrement adapté aux environnements agroalimentaires grâce à son homologation pour le contact alimentaire. Utilisable en pulvérisation, au trempage, au pinceau ou en machine, il convient parfaitement au nettoyage des équipements, des surfaces en aluminium et autres métaux, ainsi que des installations sensibles. Sa compatibilité avec les machines ultrason et autolaveuses en fait un choix privilégié pour les entreprises cherchant à optimiser leur procédé de nettoyage tout en respectant les standards écologiques et sanitaires.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | fût plastique |
|---|---|
| Contenance | 200000 ml |
| Gamme | universal non-solvent degreasers |
| Point d’éclair | sans |
| Niveau de pH | 8,90 - 9,00 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 043,50 € HT
/ fut
1 252,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
