Dégraissant pour nettoyage et protection KF 1033214

Degraissant Dielectrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

KF :1033214
Rubix :5338-0195922
EAN :3488970066504
DEGRAISSANT DIELECTRIQUE BI 5L UC 2

Résumé technique

Conditionnementbidon de 5 l

Documents

Détails articles : DEGRAISSANT DIELECTRIQUE BI 5L UC 2


Nettoyants de précision spécial équipements électriques.

Points forts

- Nettoyant à base d'hydrocarbures.
- Particulièrement efficace sur moteurs et appareillages électriques fortement encrassés (graisses, huiles, et autres polluants des moteurs).
- Point éclair élevé (63°C) pour une application en toute sécurité.
- Non chloré.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbidon de 5 l
326,48 HT
/ 2 bidons
391,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours