Dégoujonneuse SAM 763-10, Capacité: 6 mm | Diamètre: 10 mm

Degoujonneur A Rouleaux M6

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SAM :763-10
Rubix :0149-5012250
EAN :3272670381414
DEGOUJONNEUR A ROULEAUX 763-10
Résumé technique
Capacité6 mm
Diamètre10 mm
Documents

Détails articles : DEGOUJONNEUR A ROULEAUX 763-10


Prise de la vis cassée par mécanisme à rouleaux auto-serrants.
Pour goujons ou vis cassées de M6 à M12.
Entraînement : carré standard 1/2 ou clé de serrage de 27 mm.

Informations techniques


Attributs
Capacité6 mm
Diamètre10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,14 HT
/ unité
70,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours