Dégoujonneuse Facom 286A.PL, Capacité: 27 mm | Diamètre: 27 mm
286A - Dégoujonneuses à molette multi-diamètres
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :286A.PL
Rubix :0139-5002624
EAN :3148511654705
Documents
Détails articles : DEGOUJONNEUSE.MOLETTE-D.15-27MM 286A.PL
286A - Dégoujonneuses à molette multi-diamètres
- Choisissez le trou adapté au diamètre du goujon.
- Serrez ou desserrez : grâce à son axe excentrique, la molette agrippe le goujon et permet le serrage ou le desserrage.
- Poids : 0,958 kg.
- Choisissez le trou adapté au diamètre du goujon.
- Serrez ou desserrez : grâce à son axe excentrique, la molette agrippe le goujon et permet le serrage ou le desserrage.
- Poids : 0,958 kg.
Points forts
Choisissez le trou adapté au diamètre du goujon. • Serrez ou desserrez : grâce à son axe excentrique, la molette agrippe le goujon et permet le serrage ou le desserrage.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 27 mm |
|---|---|
| Diamètre | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,58 € HT
/ unité
193,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h