Dégoujonneuse Facom 287B.7, Capacité: 7 mm | Diamètre: 25 mm

287B - Dégoujonneuses à rouleaux mono-diamètre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :287B.7
Rubix :0139-5002631
EAN :3148511656112
DEGOUJON. ROULEAUX - CAP. 7MM 287B.7

Résumé technique

Capacité7 mm
Diamètre25 mm

Documents

Détails articles : DEGOUJON. ROULEAUX - CAP. 7MM 287B.7


Conçue pour visser et dévisser des goujons, la dégoujonneuse Facom 287B existe dans de nombreux diamètres. Pratique et puissante, elle vient à bout des goujons sans endommager les filets.

Caractéristiques :
La dégoujonneuse Facom 287B repose sur un système de 3 molettes multi-diamètres qui s’adapte à différents formats de goujons. Elle permet d’intervenir aussi bien en serrage qu’en desserrage, tout en limitant les risques d’endommagement des filetages. L’entraînement s’effectue par empreinte hexagonale ou via un cliquet carré 1/2", selon les configurations (sauf pour le modèle le plus grand qui dispose d’une perforation latérale pour une manœuvre par broche). La conception de la gamme couvre une large plage de diamètres, de 6 à 16 mm. La dégoujonneuse permet de gagner en rapidité en évitant d'utiliser la technique de l'écrou et contre-écrou.

Spécifications :
- Capacité de serrage : diamètre 6 à 16 mm.
- Longueur : 65 mm jusqu’au modèle B8, 75 mm au-delà.
- Carré de manœuvre : femelle 1/2" (12,7 mm).
- Entraînement : par 6 pans ou cliquet carré 1/2".
- Empreinte hexagonale : taille 22 jusqu’au modèle B12, taille 27 au-delà.
- Modèle 287B16 : perforation latérale pour manœuvre par broche.
- Matière : acier allié.
- Finition : chromée.

Points forts

- Adaptation à plusieurs diamètres, limitant le nombre d’outils nécessaires en atelier.
- Préservation des filetages grâce à un système de serrage maîtrisé.
- Compatibilité avec différents modes d’entraînement, facilitant l’intégration dans les équipements existants.
- Utilisation en serrage et desserrage, couvrant plusieurs opérations de maintenance.
- Garantie à vie avec échange de l’outil, assurant un investissement rentable.

Applications

La dégoujonneuse Facom 287B est utilisée dans les opérations de maintenance mécanique nécessitant l’extraction ou la pose de goujons. Elle intervient dans les ateliers de mécanique générale, la maintenance industrielle et les environnements de réparation d’équipements. L’outil s’adapte aux interventions sur machines, moteurs ou ensembles mécaniques comportant des goujons de différents diamètres.

Informations techniques


Attributs
Capacité7 mm
Diamètre25 mm
46,01 HT
/ unité
55,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours