Dégoujonneuse SAM 763-8, Capacité: 8 mm | Diamètre: 8 mm

Degoujonneur A Rouleaux M6

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :763-8
Rubix :0149-5012253
EAN :3272670381407
DEGOUJONNEUR A ROULEAUX 763- 8

Résumé technique

Capacité8 mm
Diamètre8 mm

Documents

Détails articles : DEGOUJONNEUR A ROULEAUX 763- 8


Prise de la vis cassée par mécanisme à rouleaux auto-serrants.
Pour goujons ou vis cassées de M6 à M12.
Entraînement : carré standard 1/2 ou clé de serrage de 27 mm.

Informations techniques


Attributs
Capacité8 mm
Diamètre8 mm
72,31 HT
/ unité
86,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours