Dégoujonneuse SAM 763-6, Capacité: 6 mm | Diamètre: 6 mm

Degoujonneur A Rouleaux M6

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :763-6
Rubix :0149-5012252
EAN :3272670381391
DEGOUJONNEUR A ROULEAUX 763- 6

Résumé technique

Capacité6 mm
Diamètre6 mm

Documents

Détails articles : DEGOUJONNEUR A ROULEAUX 763- 6


Prise de la vis cassée par mécanisme à rouleaux auto-serrants.
Pour goujons ou vis cassées de M6 à M12.
Entraînement : carré standard 1/2 ou clé de serrage de 27 mm.

Informations techniques


Attributs
Capacité6 mm
Diamètre6 mm
70,44 HT
/ unité
84,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours