Dégoujonneuse Bahco 1421-2.1, Capacité: 2,1/4,9 mm | Diamètre: 5.1 mm
Extracteur de goujons, pas de vis inversé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :1421-2.1
Rubix :0034-5020605
EAN :7314151696412
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR DE GOUJON 1421 2,1
L'extracteur de goujons Bahco retire les goujons, boulons et vis cassés grâce à un pas de vis inversé. Fabriqué en alliage d'acier et doté d'une finition satinée, il est disponible en plusieurs tailles pour s'adapter aux principaux diamètres de boulons.
Caractéristiques :
Cet extracteur de goujons fonctionne grâce à un pas de vis inversé qui permet l'extraction de goujons, boulons et vis cassés sans endommager davantage le filetage restant. L'outil se visse dans le sens inverse du filetage standard, ce qui facilite le désengagement progressif de l'élément cassé.
L'alliage d'acier haute performance confère à l'outil une résistance adaptée aux contraintes de torsion générées lors de l'extraction. La finition satinée limite la corrosion superficielle et facilite le nettoyage après utilisation. La conception est compatible avec des filets standard à droite, ce qui couvre la majorité des applications industrielles courantes.
Spécifications :
• Matière : alliage d'acier
• Finition : satinée
• Type de filetage : pas de vis inversé
• Compatibilité : filets standard à droite
Selon la référence :
• 1420-1.4 : longueur 51 mm ; diamètre d'extraction 1,4 à 3,6 mm ; diamètre de l'arbre 2,5 mm ; taille de boulon M3 à M6 ; poids 3 g
• 1421-2.1 : longueur 58 mm ; diamètre d'extraction 2,1 à 4,9 mm ; diamètre de l'arbre 3,5 mm ; taille de boulon M6 à M8 ; poids 7 g
• 1422-3.1 : longueur 66 mm ; diamètre d'extraction 3,1 à 6,5 mm ; diamètre de l'arbre 4,5 mm ; taille de boulon M8 à M11 ; poids 10 g
• 1423-4.8 : longueur 73 mm ; diamètre d'extraction 4,8 à 8,8 mm ; diamètre de l'arbre 6,5 mm ; taille de boulon M11 à M14 ; poids 30 g
• 1424-6.2 : longueur 78 mm ; diamètre d'extraction 6,2 à 11,0 mm ; diamètre de l'arbre 8,5 mm ; taille de boulon M14 à M18 ; poids 45 g
Caractéristiques :
Cet extracteur de goujons fonctionne grâce à un pas de vis inversé qui permet l'extraction de goujons, boulons et vis cassés sans endommager davantage le filetage restant. L'outil se visse dans le sens inverse du filetage standard, ce qui facilite le désengagement progressif de l'élément cassé.
L'alliage d'acier haute performance confère à l'outil une résistance adaptée aux contraintes de torsion générées lors de l'extraction. La finition satinée limite la corrosion superficielle et facilite le nettoyage après utilisation. La conception est compatible avec des filets standard à droite, ce qui couvre la majorité des applications industrielles courantes.
Spécifications :
• Matière : alliage d'acier
• Finition : satinée
• Type de filetage : pas de vis inversé
• Compatibilité : filets standard à droite
Selon la référence :
• 1420-1.4 : longueur 51 mm ; diamètre d'extraction 1,4 à 3,6 mm ; diamètre de l'arbre 2,5 mm ; taille de boulon M3 à M6 ; poids 3 g
• 1421-2.1 : longueur 58 mm ; diamètre d'extraction 2,1 à 4,9 mm ; diamètre de l'arbre 3,5 mm ; taille de boulon M6 à M8 ; poids 7 g
• 1422-3.1 : longueur 66 mm ; diamètre d'extraction 3,1 à 6,5 mm ; diamètre de l'arbre 4,5 mm ; taille de boulon M8 à M11 ; poids 10 g
• 1423-4.8 : longueur 73 mm ; diamètre d'extraction 4,8 à 8,8 mm ; diamètre de l'arbre 6,5 mm ; taille de boulon M11 à M14 ; poids 30 g
• 1424-6.2 : longueur 78 mm ; diamètre d'extraction 6,2 à 11,0 mm ; diamètre de l'arbre 8,5 mm ; taille de boulon M14 à M18 ; poids 45 g
Points forts
• Le pas de vis inversé facilite l'extraction sans forcer sur le filetage restant
• L'alliage d'acier haute performance limite l'usure prématurée de l'outil lors des opérations répétées
• La finition satinée protège la surface de l'outil et facilite son entretien
• L’outil est compatible avec les filetages standard à droite
• L'alliage d'acier haute performance limite l'usure prématurée de l'outil lors des opérations répétées
• La finition satinée protège la surface de l'outil et facilite son entretien
• L’outil est compatible avec les filetages standard à droite
Applications
L'extracteur de goujons Bahco convient aux opérations de démontage lorsque des goujons, des boulons ou des vis se cassent dans leur logement. Il peut être utilisé lors des travaux de maintenance mécanique, de réparation d'équipements, de remise en état d'assemblages vissés ou d'interventions sur des machines. Il est adapté au retrait de fixations rompues sur des carters, des brides, des bâtis de machines ou d'autres ensembles mécaniques, afin de permettre le remontage de nouvelles fixations sans remplacer la pièce support.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 2,1/4,9 mm |
|---|---|
| Diamètre | 5,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,04 € HT
/ unité
13,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h