Vérin à tige SMC CXSL15-60

Cylindre guidé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CXSL15-60
Rubix :0338-2086167
Fabricant :00029427
EAN :3618035660228
VERIN BI-TIGES COMPACT CXSL15-60

Résumé technique

Diamètre vérin15 mm
Course du cylindre60 mm
Typeverin bi-tiges compact cxsl15-60

Documents

Détails articles : VERIN BI-TIGES COMPACT CXSL15-60


La série CXS est disponible en six tailles d'alésage et des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une spécification non rotative très précise. Elle convient aux applications de prise et de placement de précision ou à la manutention de matériaux légers. Le CXS peut être utilisé avec des interrupteurs à lames ou à semi-conducteurs. Disponible en version salle blanche.
Verin bi-tiges serie cxs

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin15 mm
Course du cylindre60 mm
Typeverin bi-tiges compact cxsl15-60
514,41 HT
/ unité
617,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours