Vérin à tige SMC CG1BN32-125SZ

Cylindre d'air

Voir les informations techniques

Références

SMC :CG1BN32-125SZ
Rubix :0338-2288477
VERIN SERIE CG1-Z CG1BN32-125SZ

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre125 mm
Typevérin à air
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE CG1-Z CG1BN32-125SZ


Le vérin pneumatique de précision de la série CG1 possède 8 tailles d'alésage et peut répondre à tous les besoins d'application. Le tube est en aluminium extrudé par choc pour produire une finition extraordinairement lisse, permettre une faible pression de rupture et une action de course douce. Huit options de montage sont disponibles. Capacité d'autocommutation.

Points forts

-Cylindre à simple tige à double effet avec options sur mesure
La plupart des options sont compatibles avec l'interrupteur automatique
7 options de montage

Applications

Contrôle de la pression de contact

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre125 mm
Typevérin à air
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
121,57 € HT
/ unité
145,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours