Références
SMC :CDG1BN32TF-150Z
Rubix :0338-2380782

Résumé technique
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 150 mm |
| Type | vérin à air |
Détails articles : VERIN SERIE CG1-Z CDG1BN32TF-150Z
Le vérin pneumatique de précision de la série CG1 possède 8 tailles d'alésage et peut répondre à tous les besoins d'application. Le tube est en aluminium extrudé par choc pour produire une finition extraordinairement lisse, permettre une faible pression de rupture et une action de course douce. Huit options de montage sont disponibles. Possibilité de commutation automatique.
Points forts
-Cylindre à simple tige, double effet, G1, avec options sur mesure
La plupart des options sont compatibles avec l'interrupteur automatique
7 options de montage
La plupart des options sont compatibles avec l'interrupteur automatique
7 options de montage
Applications
Contrôle de la pression de contact
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 150 mm |
| Type | vérin à air |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,84 € HT
/ unité
94,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours