Vérin à tige SMC CDG1BN20TF-200Z

Cylindre d'air rond

Voir les informations techniques
Références
SMC :CDG1BN20TF-200Z
Rubix :0338-2380817
VERIN SERIE CG1-Z CDG1BN20TF-200Z
Résumé technique
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre200 mm
Typevérin à air
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE CG1-Z CDG1BN20TF-200Z


Le vérin pneumatique de précision de la série CG1 possède 8 tailles d'alésage et peut répondre à tous les besoins d'application. Le tube est en aluminium extrudé par choc pour produire une finition extraordinairement lisse, permettre une faible pression de rupture et une action de course douce. Huit options de montage sont disponibles. Capacité d'autocommutation.

Points forts

-Cylindre à simple tige, double effet, avec options sur mesure
Tailles d'alésage * : 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La plupart des options sont compatibles avec l'autocommutateur
Courses disponibles : 25mm à 1500mm selon la taille de l'alésage
7 options de montage

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre200 mm
Typevérin à air
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,34 HT
/ unité
103,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours