Vérin à tige SMC MDUB63TF-15DZ

Cylindre à plaque

Voir les informations techniques

Références

SMC :MDUB63TF-15DZ
Rubix :0338-2379921
Fabricant :00971493
VERIN PLAT SERIE MU-Z MDUB63TF-15DZ

Résumé technique

Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre15 mm
Typeverin plat serie mu-z mdub63tf-15dz
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN PLAT SERIE MU-Z MDUB63TF-15DZ


Le vérin à plaque MU, avec sa conception elliptique, offre un profil bas tout en maintenant la force de sortie. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions de fonctionnement plus élevées qui peuvent être nécessaires pour les vérins plats typiques. La forme ovale du piston assure également une fonction intrinsèque de non-rotation sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une tige avec des méplats, ce qui permet d'augmenter la durée de vie des roulements et des joints.

Points forts

-Vérin à simple effet, à ressort de rappel/extension, à plaque
Possibilité de montage sans supports
Les rainures de montage de l'interrupteur automatique empêchent la projection des interrupteurs automatiques
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés dans 4 directions
Courses jusqu'à 20 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre15 mm
Typeverin plat serie mu-z mdub63tf-15dz
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
182,00 € HT
/ unité
218,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours