Références
SMC :MDUB40TF-15DZ
Rubix :0338-2379970
Fabricant :01024301

Résumé technique
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 15 mm |
| Type | cylindre à plaque |
Détails articles : VERIN PLAT SERIE MU-Z MDUB40TF-15DZ
Le vérin à plaque MU, avec sa conception elliptique, offre un profil bas tout en maintenant la force de sortie. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions de fonctionnement plus élevées qui peuvent être nécessaires pour les vérins plats typiques. La forme ovale du piston assure également une fonction intrinsèque de non-rotation sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une tige avec des méplats, ce qui permet d'augmenter la durée de vie des roulements et des joints.
Points forts
-Vérin à simple effet, à ressort de rappel/extension, à plaque
Possibilité de montage sans supports
Les rainures de montage de l'interrupteur automatique empêchent la projection des interrupteurs automatiques
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés dans 4 directions
Courses jusqu'à 20 mm
Possibilité de montage sans supports
Les rainures de montage de l'interrupteur automatique empêchent la projection des interrupteurs automatiques
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés dans 4 directions
Courses jusqu'à 20 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 15 mm |
| Type | cylindre à plaque |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,49 € HT
/ unité
160,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours