Vérin à tige SMC MDUB32TF-100DMZ

Cylindre à plaque

Voir les informations techniques

Références

SMC :MDUB32TF-100DMZ
Rubix :0338-2387369
Fabricant :MDUB32TF-100DMZ
VERIN PLAT SERIE MU-Z MDUB32TF-100DMZ

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre100 mm
Typeverin plat serie mu-z mdub32tf-100dmz
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN PLAT SERIE MU-Z MDUB32TF-100DMZ


Le vérin à plaque MU, avec sa conception elliptique, offre un profil bas tout en maintenant la force de sortie. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions de fonctionnement plus élevées qui peuvent être nécessaires pour les vérins plats typiques. La forme ovale du piston assure également une fonction intrinsèque de non-rotation sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une tige avec des méplats, ce qui permet d'augmenter la durée de vie des roulements et des joints.

Points forts

-Vérin à simple effet, à ressort de rappel/extension, à plaque
Possibilité de montage sans supports
Les rainures de montage de l'interrupteur automatique empêchent la projection des interrupteurs automatiques
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés dans 4 directions
Courses jusqu'à 20 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre100 mm
Typeverin plat serie mu-z mdub32tf-100dmz
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
139,70 € HT
/ unité
167,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours