Références
SMC :CDU32TF-70D
Rubix :0338-2280821
Fabricant :00811767

Résumé technique
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 70 mm |
| Type | cylindre à montage libre |
Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU32TF-70D
Le vérin à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. Il est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités de commutation automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage de commutateur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des pare-chocs en caoutchouc.
Points forts
-Alésages de 6 à 32 mm
Longueurs de course jusqu'à 50 mm
Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
Gain de place
Capacité de commutation automatique
Longueurs de course jusqu'à 50 mm
Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
Gain de place
Capacité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 70 mm |
| Type | cylindre à montage libre |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,85 € HT
/ unité
275,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours