Références
SMC :CJP2B6-20D-B
Rubix :0338-2284023

Documents
Détails articles : VERIN DE BRIDAGE SERIE CJP2 CJP2B6-20D-B
Les constructeurs de machines qui cherchent à combiner de petits vérins à double effet pour des applications de serrage, de poussée ou d'arrêt dans leurs machines doivent souvent jongler entre les composants disponibles et l'espace disponible. Mais grâce aux ingénieurs concepteurs de SMC, leaders mondiaux de la technologie pneumatique, ce défi appartient désormais au passé avec l'introduction de la nouvelle gamme de vérins à broche de la série CJP2.Désormais disponible en quatre tailles d'alésage, la série CJP2 comprend une minuscule, mais puissante, taille d'alésage de 4 mm, ce qui en fait le plus petit vérin à broche à double effet du marché.6, 10 et 16 mm d'alésage complètent la gamme, et tous sont dotés de corps en aluminium extrudé, ce qui les rend non seulement compacts, mais aussi extrêmement légers.Avec des options de course plus longue allant jusqu'à 40 mm selon la taille d'alésage choisie, toute la série CJP2 peut être équipée d'interrupteurs automatiques SMC D-M9/D-A9 à montage direct, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des supports de montage supplémentaires. Les possibilités de montage comprennent les options Basic/Panel, Flange, Foot, Clevis et trunnion et la nouvelle série CJP2 est entièrement interchangeable avec la gamme CJP existante de SMC.
Verin de bridage serie cjp2
Points forts
Les autocommutateurs à semi-conducteurs peuvent désormais être montés
Des options de courses plus longues sont désormais disponibles
Les butoirs internes en caoutchouc assurent un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue (jusqu'à 5 millions de cycles).
Des options de courses plus longues sont désormais disponibles
Les butoirs internes en caoutchouc assurent un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue (jusqu'à 5 millions de cycles).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 6 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 20 mm |
| Type | verin de bridage serie cjp2 cjp2b6-20d-b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,28 € HT
/ unité
66,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours