Vérin à tige SMC CDJP2B16-5D-B

Cylindre à goupille

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CDJP2B16-5D-B
Rubix :0338-2383922
Fabricant :00726146
EAN :3618035867450
VERIN DE BRIDAGE SERIE CJP2 CDJP2B16-5D-B
Résumé technique
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre5 mm
Typecylindre à goupille
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN DE BRIDAGE SERIE CJP2 CDJP2B16-5D-B


Les constructeurs de machines qui cherchent à combiner de petits vérins à double effet pour des applications de serrage, de poussée ou d'arrêt dans leurs machines doivent souvent jongler entre les composants disponibles et l'espace disponible. Mais grâce aux ingénieurs concepteurs de SMC, leaders mondiaux de la technologie pneumatique, ce défi appartient désormais au passé avec l'introduction de la nouvelle gamme de vérins à broche de la série CJP2.Désormais disponible en quatre tailles d'alésage, la série CJP2 comprend une minuscule, mais puissante, taille d'alésage de 4 mm, ce qui en fait le plus petit vérin à broche à double effet du marché.6, 10 et 16 mm d'alésage complètent la gamme, et tous sont dotés de corps en aluminium extrudé, ce qui les rend non seulement compacts, mais aussi extrêmement légers.Avec des options de course plus longue allant jusqu'à 40 mm selon la taille d'alésage choisie, toute la série CJP2 peut être équipée d'interrupteurs automatiques SMC D-M9/D-A9 à montage direct, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des supports de montage supplémentaires. Les possibilités de montage comprennent les options Basic/Panel, Flange, Foot, Clevis et trunnion et la nouvelle série CJP2 est entièrement interchangeable avec la gamme CJP existante de SMC.

Points forts

Les autocommutateurs à semi-conducteurs peuvent désormais être montés
Des options de courses plus longues sont désormais disponibles
Les butoirs internes en caoutchouc assurent un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue (jusqu'à 5 millions de cycles).

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre5 mm
Typecylindre à goupille
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,47 HT
/ unité
65,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours