Vérin à tige SMC CXSM10-45
CXS Cylindre à double tige
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CXSM10-45
Rubix :0338-2256530
EAN :3618035659253

Résumé technique
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 45 mm |
| Type | cylindre à double tige |
Documents
Détails articles : VERIN BI-TIGES SERIE CXS CXSM10-45
La série CXS est disponible en six tailles d'alésage et des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une spécification non rotative très précise. Elle convient aux applications de prise et de placement de précision ou à la manutention de matériaux légers. Le CXS peut être utilisé avec des interrupteurs à lames ou à semi-conducteurs. Disponible en version salle blanche.
Verin bi-tiges serie cxs
Points forts
Cylindre à double tige avec palier à glissière
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 45 mm |
| Type | cylindre à double tige |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,51 € HT
/ unité
405,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours