Vérin à tige SMC CXSM10-25
CXS Cylindre à double tige
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CXSM10-25
Rubix :0338-2256528
Fabricant :00029532
EAN :3618035659307
Documents
Détails articles : VERIN BI-TIGES SERIE CXS CXSM10-25
La série CXS est disponible en six tailles d'alésage et des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une spécification non rotative très précise. Elle convient aux applications de prise et de placement de précision ou à la manutention de matériaux légers. Le CXS peut être utilisé avec des interrupteurs à lames ou à semi-conducteurs. Disponible en version salle blanche.
Verin bi-tiges serie cxs
Points forts
Cylindre à double tige avec palier à glissière
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | verin bi-tiges serie cxs cxsm10-25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,53 € HT
/ unité
382,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours