Graisse lubrifiante Schaeffler ARCANOL-TEMP110-400G

FAG ARCANOL Temp. 110

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Schaeffler :ARCANOL-TEMP110-400G
Rubix :0255-1416962
Fabricant :0191440750000
EAN :4026677845184
GRAISSE ARCANOL-TEMP110-400G FAG

Résumé technique

Conditionnementcartouche de 400 g
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C130 mm²/s
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE ARCANOL-TEMP110-400G FAG


Les graisses pour roulements Arcanol offrent de très bonnes conditions pour un comportement de fonctionnement optimal des roulements ainsi que pour une longue durée de vie et une grande fiabilité opérationnelle du roulement. La gamme de lubrifiants est classée de manière à couvrir presque tous les domaines d'application. Grâce à des tests de comportement et des systèmes d'essai modernes, le domaine d'application des graisses Arcanol a été déterminé dans différentes conditions de fonctionnement et avec des roulements à rouleaux de tous types. Les graisses pour roulements Arcanol ont de meilleures propriétés que les graisses normales dans tous les domaines.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementcartouche de 400 g
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C130 mm²/s
Température mini-35 °C
Température maxi160 °C
393,70 HT
/ 10 unités
472,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours