Bague intérieure Timken 13836

Cuvette

Voir les informations techniques

Références

Timken :13836
Rubix :0311-1045642
EAN :0053893179803
CUVETTE 13836 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur38,1 mm
Diamètre extérieur65,088 mm
Largeur9,525 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVETTE 13836 TIMKEN


Les roulements à rouleaux coniques Timken® supportent à la fois les charges radiales et axiales, même dans les conditions les plus éprouvantes. Produit phare de notre gamme, ils sont disponibles dans des milliers de combinaisons et en diverses configurations, présentant souvent des géométries personnalisées, des surfaces conçues ou des solutions d'étanchéité spécialisées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur38,1 mm
Diamètre extérieur65,088 mm
Largeur9,525 mm
Jeu Radialcn
Poids0,2 kg
Matièreacier
46,20 € HT
/ unité
55,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h