Bague intérieure INA IR12X15X12-XL

bague intérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :IR12X15X12-XL
Rubix :0269-1004239
Fabricant :0000205080000
EAN :4054362408031
BAGUE INTERIEURE IR 12X15X12XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 12X15X12XL QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur12 mm
Jeu Radialcn
9,67 € HT
/ unité
11,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h