Bague intérieure INA IR14X17X17-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR14X17X17-XL
Rubix :0269-1004254
Fabricant :0000207450000
EAN :4047643172233
BAGUE INTERIEURE IR 14X17X17XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur17 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 14X17X17XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur17 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
11,55 € HT
/ unité
13,86 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h