Cutter à lame sécable Facom 844.S18PB, Largeur lame: 18 mm | Longueur: 172 mm | Type de lames: Lames sécables

Cutter lame sécable

Voir les informations techniques

Références

Facom :844.S18PB
Rubix :0139-5333296
EAN :3148517781382
CUTTER LAME SECABLE 18MM 844.S18PB (PROMO 6/12)
brand logo

Résumé technique

Type de lameslames sécables
Largeur lame18 mm
Longueur172 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUTTER LAME SECABLE 18MM 844.S18PB (PROMO 6/12)


Robuste et pratique, le cutter Facom 844.S18 intègre 6 lames sécables de 18 mm dans un corps en ABS avec chariot inox.

Caractéristiques :
Le Facom 844.S18 est un cutter à lame sécable 18 mm (7 segments) équipé d'un système de rechargement automatique de lame.
Le manche est fabriqué en ABS avec revêtement souple, ce qui assure une prise en main ferme pendant les coupes. Le chariot de guidage en inox contribue à la précision du déplacement de la lame, tandis que la molette de blocage maintient celle-ci en position de travail.
Un magasin intégré stocke jusqu'à 6 lames de rechange, accessibles sans outil supplémentaire. Le casse-lame encastré dans le corps permet de sectionner les segments usés directement sur l'outil.

Spécifications :
- Largeur : 47 mm.
- Longueur : 172 mm.
- Poids net : 0,16 kg.
- Largeur de lame : 18 mm.
- Nombre de segments par lame : 7.
- Matière du manche : ABS avec revêtement soft.
- Matière du chariot de guidage : inox.
- Capacité du magasin : 6 lames.
- Référence lames compatibles (vendu séparément) : 844.S18L10.

Points forts

- Magasin de 6 lames intégré : les rechanges sont disponibles immédiatement, sans recourir à une trousse extérieure.
- Casse-lame encastré : sectionne les segments usés en toute sécurité.
- Molette de blocage : stabilise la lame pendant la coupe et limite les risques de glissement accidentel.

Applications

Le 844.S18 est adapté aux tâches de coupe courante en atelier, en maintenance industrielle et en logistique. Il prend en charge des matériaux variés : carton épais, durite, plastique, mousse anti-vibration, gaine thermo-rétractable, feuillard nylon, tube plastique et joints, etc. Ces usages se rencontrent notamment dans les environnements de maintenance préventive et curative ou sur les lignes de conditionnement.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Type de lameslames sécables
Largeur lame18 mm
Longueur172 mm
Matièreabs
12,11 € HT
/ unité
14,53 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.