Cutter à lame sécable Roebuck 5103034, Largeur lame: 18 mm | Longueur: 170 mm | Type de lames: Lame sécable
Cutter 18 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :5103034
Rubix :R600-5308856
EAN :3660338482441







Résumé technique
| Type de lames | lame sécable |
|---|---|
| Largeur lame | 18 mm |
| Longueur | 170 mm |
Documents
Détails articles : CUTTER - 18 MM
Corps en ABS avec zone de préhension pour une meilleure prise en main
Bouton poussoir multi-positions pour régler la profondeur de la lame
Casse-lame intégré pour davantage de sécurité
Stockage des lames dans le corps du cutter
Fourni avec 3 lames
Compatible avec la référence de lames ROEBUCK 798377
Bouton poussoir multi-positions pour régler la profondeur de la lame
Casse-lame intégré pour davantage de sécurité
Stockage des lames dans le corps du cutter
Fourni avec 3 lames
Compatible avec la référence de lames ROEBUCK 798377

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame sécable |
|---|---|
| Largeur lame | 18 mm |
| Longueur | 170 mm |
| Poids | 72 g |
| Matière | abs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,06 € HT
/ unité
8,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h