Cutter à lame sécable Stanley FMHT10592-0, Largeur lame: 18 mm | Longueur: 165 mm | Type de lames: 18 FATMAX
Cutter quick snap
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :FMHT10592-0
Rubix :5511-5446769
EAN :3253560105921


Résumé technique
| Type de lames | 18 fatmax |
|---|---|
| Largeur lame | 18 mm |
| Longueur | 165 mm |
Documents
Détails articles : CUTTER 18MM QUICK SNAP FATMAX (UC6-UU36)
Les principales caractéristiques techniques du cutter QUICK SNAP FATMAX FMHT10592-0 STANLEY :
- Mécanisme casse-lame unique qui permet d’avoir une lame toujours tranchante rapidement, facilement et en toute sécurité. Plus besoin d’utiliser un autre outil pour casser la lame ! Lorsque la lame est émoussée, il suffit de placer le haut de la lame le long de la ligne symbolisant le bon emplacement et d’actionner le mécanisme casse-lame. Le segment usagé est alors cassé instantanément et un aimant vient le retenir pour éviter les blessures.
- Système de casse-lame rapide et sûr : permet de casser un segment de lame d’une seule main
- Aimant intégré pour retenir le segment usagé de la lame afin d’éviter les blessures
- Simple d’utilisation : les indications sur le cutter facilitent la prise en main (emplacement de la lame, étapes pour utilisation du casse-lame)
- Réglage de la profondeur de coupe par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe
- Chargeur de lame magnétique pour faciliter le chargement de la lame et offrir plus de sécurité
- Ergonomie et confort : la poignée bimatière ergonomique offre un confort et une sécurité supplémentaires, en minimisant le risque de glisse et de perte de contrôle
- Robustesse : guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter
- Trou d’accroche pour dragonne (non fournie)
- Livré avec une lame 18 mm FATMAX

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | 18 fatmax |
|---|---|
| Largeur lame | 18 mm |
| Longueur | 165 mm |
| Matière | bimatière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,62 € HT
/ unité
36,74 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours