Cutter à lame sécable Stanley 0-10-486, Largeur lame: 25 mm | Longueur: 215 mm | Type de lames: Lames sécables
Cutter à cartouche Fatmax
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-10-486
Rubix :5511-5162030
EAN :3253560104863





Résumé technique
| Type de lames | lames sécables |
|---|---|
| Largeur lame | 25 mm |
| Longueur | 215 mm |
Documents
Détails articles : CUTTER FATMAX 25MM CARTOUCHE (UC6-UU36)
Avec sa lame de 25 mm et ses 215 mm de longueur totale, le cutter Fatmax de Stanley s'adresse aux applications nécessitant une découpe franche et maîtrisée. La cartouche intégrée stocke 4 lames sécables prêtes à l'emploi, pour une continuité de travail sans interruption.
Caractéristiques :
Le verrouillage multi-positions par bouton-poussoir permet d'adapter la saillie de la lame selon l'épaisseur du matériau à trancher, d'une seule main et sans outil. Le chariot porte-lame et le guide-lame en acier inoxydable assurent un guidage rigoureux et contribuent à la durabilité de l'ensemble. Le nez de l'outil maintient la lame fermement en position, limitant tout mouvement parasite pour un geste plus sûr et plus précis. Une molette intégrée permet de bloquer davantage la lame pour les travaux nécessitant une grande force. Le corps bimatière ABS associe solidité structurelle et confort de prise en main, y compris lors d'utilisations prolongées. À l'arrière, un capuchon amovible intègre le casse-lame, facilitant le retrait des segments usés sans contact avec le tranchant. La cartouche en acier inoxydable loge 4 lames sécables de 25 mm, rechargeable automatiquement sans outil.
Spécifications :
- Référence : 0-10-486.
- Largeur de lame : 25 mm.
- Longueur totale : 215 mm.
- Nombre de lames livrées : 4 lames sécables.
- Matériau du corps : ABS bimatière.
- Matériau du chariot et du guide-lame : acier inoxydable.
- Matériau de la cartouche : acier inoxydable.
- Système de chargement : automatique, sans outil.
- Verrouillage : multi-positions par bouton-poussoir.
- Casse-lame : amovible, intégré au capuchon arrière.
Caractéristiques :
Le verrouillage multi-positions par bouton-poussoir permet d'adapter la saillie de la lame selon l'épaisseur du matériau à trancher, d'une seule main et sans outil. Le chariot porte-lame et le guide-lame en acier inoxydable assurent un guidage rigoureux et contribuent à la durabilité de l'ensemble. Le nez de l'outil maintient la lame fermement en position, limitant tout mouvement parasite pour un geste plus sûr et plus précis. Une molette intégrée permet de bloquer davantage la lame pour les travaux nécessitant une grande force. Le corps bimatière ABS associe solidité structurelle et confort de prise en main, y compris lors d'utilisations prolongées. À l'arrière, un capuchon amovible intègre le casse-lame, facilitant le retrait des segments usés sans contact avec le tranchant. La cartouche en acier inoxydable loge 4 lames sécables de 25 mm, rechargeable automatiquement sans outil.
Spécifications :
- Référence : 0-10-486.
- Largeur de lame : 25 mm.
- Longueur totale : 215 mm.
- Nombre de lames livrées : 4 lames sécables.
- Matériau du corps : ABS bimatière.
- Matériau du chariot et du guide-lame : acier inoxydable.
- Matériau de la cartouche : acier inoxydable.
- Système de chargement : automatique, sans outil.
- Verrouillage : multi-positions par bouton-poussoir.
- Casse-lame : amovible, intégré au capuchon arrière.
Points forts
- Lame large 25 mm : découpe franche sur matériaux épais et résistants.
- Chargement sans outil : remplacement de lame rapide, sans interrompre le travail.
- Guide-lame en acier inoxydable : stabilité et longévité sur des usages intensifs.
- Maintien ferme par le nez : précision du geste et sécurité renforcée.
- Casse-lame intégré au capuchon : retrait des segments usés sans risque de coupure.
- Verrouillage multi-positions : saillie de lame ajustable en quelques secondes.
- Chargement sans outil : remplacement de lame rapide, sans interrompre le travail.
- Guide-lame en acier inoxydable : stabilité et longévité sur des usages intensifs.
- Maintien ferme par le nez : précision du geste et sécurité renforcée.
- Casse-lame intégré au capuchon : retrait des segments usés sans risque de coupure.
- Verrouillage multi-positions : saillie de lame ajustable en quelques secondes.
Applications
Destiné aux travaux de découpe robustes, le cutter Fatmax 25 mm convient aux matériaux épais ou résistants que les lames standard de 9 et 18 mm ne permettent pas de trancher efficacement. Il intervient notamment dans les contextes suivants :
- Découpe de cartons épais et doubles parois.
- Coupe de mousses industrielles et matériaux isolants denses.
- Découpe de moquette, linoléum et revêtements de sol épais.
- Incision de membranes d'étanchéité et bâches techniques.
- Coupe de sangles textiles et liens de cerclage renforcés.
- Découpe de plaques de plâtre et panneaux de construction.
- Découpe de cartons épais et doubles parois.
- Coupe de mousses industrielles et matériaux isolants denses.
- Découpe de moquette, linoléum et revêtements de sol épais.
- Incision de membranes d'étanchéité et bâches techniques.
- Coupe de sangles textiles et liens de cerclage renforcés.
- Découpe de plaques de plâtre et panneaux de construction.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lames sécables |
|---|---|
| Largeur lame | 25 mm |
| Longueur | 215 mm |
| Poids | 272 g |
| Matière | abs bimatière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,11 € HT
/ unité
36,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h