Cutter à lame sécable Stanley 1-10-425, Largeur lame: 25 mm | Longueur: 180 mm | Type de lames: Snap
Cutter à lames sécables Dynagrip® 25 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-10-425
Rubix :5511-5036583
EAN :3253561104251

Documents
Détails articles : CUTTER DYNAGRIP 25MM 1-10-425 (UC6-UU72)
Le cutter Stanley Dynagrip® 25 mm associe un manche bimatière ergonomique à un chariot guide-lame en acier inoxydable pour des travaux de coupe intensifs. Le blocage par molette crantée garantit un positionnement précis et sécurisé de la lame à chaque utilisation.
Caractéristiques :
Le cutter Dynagrip® 25 mm repose sur un corps bimatière offrant une prise en main ferme, même en conditions de travail prolongées. Le chariot porte-lame est fabriqué en acier inoxydable, ce qui renforce la solidité de l'ensemble et limite l'usure mécanique et la corrosion. La molette crantée assure un blocage rapide et fiable de la lame, tandis que la glissière crantée permet de régler précisément la longueur de coupe avant verrouillage. La lame de 25 mm, d'une épaisseur de 0,7 mm, est sécable en 6 segments, ce qui permet de renouveler le tranchant sans changer de lame. L'outil est livré avec une lame montée, prête à l'emploi.
Spécifications :
- Références disponibles : 0-10-425 (emballage blister carton) / 1-10-425 (sans emballage individuel).
- Largeur de lame : 25 mm.
- Épaisseur de lame : 0,7 mm.
- Segments de lame : 6.
- Longueur totale : 180 mm.
- Matériau du chariot et guide-lame : acier inoxydable.
- Corps : bimatière (plastique).
- Contenu du conditionnement : 1 lame incluse.
- Référence lames : 0-11-325 ou 1-11-325.
Caractéristiques :
Le cutter Dynagrip® 25 mm repose sur un corps bimatière offrant une prise en main ferme, même en conditions de travail prolongées. Le chariot porte-lame est fabriqué en acier inoxydable, ce qui renforce la solidité de l'ensemble et limite l'usure mécanique et la corrosion. La molette crantée assure un blocage rapide et fiable de la lame, tandis que la glissière crantée permet de régler précisément la longueur de coupe avant verrouillage. La lame de 25 mm, d'une épaisseur de 0,7 mm, est sécable en 6 segments, ce qui permet de renouveler le tranchant sans changer de lame. L'outil est livré avec une lame montée, prête à l'emploi.
Spécifications :
- Références disponibles : 0-10-425 (emballage blister carton) / 1-10-425 (sans emballage individuel).
- Largeur de lame : 25 mm.
- Épaisseur de lame : 0,7 mm.
- Segments de lame : 6.
- Longueur totale : 180 mm.
- Matériau du chariot et guide-lame : acier inoxydable.
- Corps : bimatière (plastique).
- Contenu du conditionnement : 1 lame incluse.
- Référence lames : 0-11-325 ou 1-11-325.
Points forts
- Longévité accrue : le chariot et le guide-lame en acier inoxydable résistent à l'usure lors d'une utilisation intensive.
- Précision de coupe maîtrisée : la glissière crantée et le blocage à molette permettent de positionner et verrouiller la lame à la longueur souhaitée.
- Sécurité renforcée : le mécanisme de blocage maintient la lame fermement en place pendant la coupe.
- Économie d'utilisation : la lame sécable en 6 segments prolonge l'autonomie de chaque lame sans remplacement immédiat.
- Prise en main stable : le manche bimatière limite la fatigue et les glissements lors de travaux répétitifs.
- Précision de coupe maîtrisée : la glissière crantée et le blocage à molette permettent de positionner et verrouiller la lame à la longueur souhaitée.
- Sécurité renforcée : le mécanisme de blocage maintient la lame fermement en place pendant la coupe.
- Économie d'utilisation : la lame sécable en 6 segments prolonge l'autonomie de chaque lame sans remplacement immédiat.
- Prise en main stable : le manche bimatière limite la fatigue et les glissements lors de travaux répétitifs.
Applications
Le Dynagrip® 25 mm convient aux opérations de coupe sur matériaux épais ou résistants : carton renforcé, plastique, moquette, revêtements de sol, câbles gainés ou films d'emballage industriel. On le retrouve dans les ateliers de conditionnement, les entrepôts logistiques, les chantiers de second œuvre et les services de maintenance. Sa lame large de 25 mm le rend particulièrement adapté aux coupes longues et rectilignes, là où un cutter standard de 18 mm atteint ses limites. Les secteurs de la construction, de l'industrie manufacturière et de la gestion logisitique constituent ses environnements d'utilisation les plus courants.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | snap |
|---|---|
| Largeur lame | 25 mm |
| Longueur | 180 mm |
| Matière | elastomère |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,07 € HT
/ unité
22,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h