Cutter à lame sécable Roebuck 787524, Largeur lame: 9 mm | Longueur: 140.5 mm | Type de lames: Lame sécable
Cutter 9 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :5103033
Roebuck :787524
Rubix :C600-5159268
EAN :3660338041280






Résumé technique
| Type de lames | lame sécable |
|---|---|
| Largeur lame | 9 mm |
| Longueur | 140,5 mm |
Documents
Détails articles : CUTTER - 9 MM
Corps en métal pour plus de résistance
Clip ceinture à l'arrière du cutter pour faciliter le transport
Bouton poussoir multi-positions pour régler la profondeur de la lame
Casse-lame intégré pour davantage de sécurité
Fourni avec 1 lame
Compatible avec la référence de lames ROEBUCK 828049
Clip ceinture à l'arrière du cutter pour faciliter le transport
Bouton poussoir multi-positions pour régler la profondeur de la lame
Casse-lame intégré pour davantage de sécurité
Fourni avec 1 lame
Compatible avec la référence de lames ROEBUCK 828049

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame sécable |
|---|---|
| Largeur lame | 9 mm |
| Longueur | 140,5 mm |
| Poids | 19 g |
| Matière | métal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,58 € HT
/ unité
3,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h