Cutter à lame sécable Knipex 90 10 165 BK, Longueur: 165 mm | Type de lames: Sécable

KNIPEX - 9010165BK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :90 10 165 BK
Rubix :7510-5445580
EAN :4003773087533
CUTTER-CUTIX
brand logo

Résumé technique

Type de lamessécable
Longueur165 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CUTTER-CUTIX


Le cutter universel Knipex CutiX® 90 10 165 BK se distingue par un système de stabilisation de lame modulable, conçu pour adapter la rigidité de la lame selon l’opération à réaliser. Cette conception permet aussi bien des coupes précises que des travaux de poussée ou d’ébavurage, dans un format compact pensé pour un usage professionnel répété.

Caractéristiques :
Le cutter universel Knipex CutiX® 90 10 165 BK intègre une barre de stabilisation innovante et extensible, intégrée dans le boîtier, qui modifie le comportement de la lame selon sa position. En position déployée, la lame est maintenue de façon rigide, ce qui autorise l’application d’une pression directe sur son dos, sans flexion ou risque de casse. En revanche, lorsque la barre est en position rétractée, la lame reste flexible et permet ainsi de réaliser des coupes dans les angles ou les zones difficiles d’accès. Le boîtier en alliage de magnésium du Knipex CutiX® est aussi léger que le plastique et aussi solide que la fonte d'aluminium moulée sous pression. Sa forme fine, associée à plusieurs zones de préhension avec revêtement antidérapant, contribue à une prise en main stable, aussi bien pour les coupes franches que pour les travaux de précision. Les curseurs de commande, distincts pour la lame et la barre de stabilisation, sont plats et affleurants, ce qui limite tout déclenchement non intentionnel lors de la manipulation. Le système de guidage interne repose sur un guide en acier trempé qui maintient la lame de cutter de manière fiable pendant l’utilisation. Le verrouillage de lame garantit un maintien sûr lors des opérations de coupe, de poussée ou de grattage. L’extrémité arrière du boîtier est conçue pour empêcher toute sortie accidentelle du curseur ou de la lame lorsque le cutter est fermé. Ce produit est livré avec des lames sécables de haute qualité, dont deux lames de rechange stockées dans un réservoir intégré au boîtier. Le remplacement des lames s’effectue sans outil. Le cutter est compatible avec les lames standard de 18 mm, qu’elles soient lisses, incurvées ou à crochets.

Spécifications :
• Dimensions :165 x 40 x 19 mm
• Poids : 142 g
• Matériau du boîtier : alliage de magnésium
• Largeur de lame compatible : 18 mm
• Types de lames compatibles : lisses, incurvées, à crochets
• Capacité du réservoir : 2 lames de rechange
• Système de fixation antichute : œillet intégré pour KNIPEX Tethered Tools

Normes :
• Conformité REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)

Points forts

• Adaptation de la rigidité de la lame grâce à la barre de stabilisation extensible
• Possibilité d’exercer une pression directe sur le dos de la lame pour le grattage et l’ébavurage
• Sécurité d’utilisation renforcée par le verrouillage de lame et les curseurs affleurants
• Confort d’utilisation prolongé grâce au boîtier léger en magnésium et aux zones antidérapantes
• Continuité de travail assurée par le stockage intégré des lames et leur remplacement sans outil

Applications

Ce cutter est utilisé pour des travaux de coupe, de grattage et d’ébavurage dans les environnements professionnels. Il intervient aussi bien en atelier que sur ligne de production ou lors d’opérations de maintenance, lorsque le contrôle de la lame et la précision du geste sont essentiels. La possibilité d’utiliser la lame en mode rigide ou flexible le rend adapté aux découpes droites nécessitant une pression maîtrisée, ainsi qu’aux interventions dans des angles, des zones étroites ou sur des surfaces irrégulières. Il est employé notamment par les professionnels de la maintenance industrielle, de l’assemblage, de la logistique et de l’installation technique.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Type de lamessécable
Longueur165 mm
Poids142 g
28,49 € HT
/ unité
34,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.