Cutter à lame sécable Stanley 1-10-418, Largeur lame: 18 mm | Longueur: 165 mm | Type de lames: Dégradable
Cutter à lames sécables MPO 18 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-10-418
Rubix :5511-5028170
EAN :3253561104183


Résumé technique
| Type de lames | dégradable |
|---|---|
| Largeur lame | 18 mm |
| Longueur | 165 mm |
Documents
Détails articles : CUTTER MPO + VIS 18MM 1-10-418 (UC6-UU36)
• Porte-couteau inoxydable: convivial, longue durée de vie.
• Conception ergonomique pour une prise confortable quelles que soient les conditions
• Vis de blocage pour une sécurité et une exactitude améliorées lors du découpage de fortes épaisseurs
• Boîtier moleté pour un verrouillage supplémentaire
• Fourni avec 1 lame de rechange
• Longueur 165 mm
• Conception ergonomique pour une prise confortable quelles que soient les conditions
• Vis de blocage pour une sécurité et une exactitude améliorées lors du découpage de fortes épaisseurs
• Boîtier moleté pour un verrouillage supplémentaire
• Fourni avec 1 lame de rechange
• Longueur 165 mm
Points forts
Porte-couteau inoxydable: convivial, longue durée de vie.
Conception ergonomique pour une prise confortable quelles que soient les conditions.
Vis de blocage pour une sécurité et une exactitude améliorées lors du découpage de fortes épaisseurs.
Boîtier moleté pour un verrouillage supplémentaire.
Fourni avec 1 lame de rechange.
Longueur 165 mm.
Conception ergonomique pour une prise confortable quelles que soient les conditions.
Vis de blocage pour une sécurité et une exactitude améliorées lors du découpage de fortes épaisseurs.
Boîtier moleté pour un verrouillage supplémentaire.
Fourni avec 1 lame de rechange.
Longueur 165 mm.
Applications
Pour une plus grande évicacité, nous vous conseillons l'utilisation de lames au carbure de tungstène Réf. 826212

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | dégradable |
|---|---|
| Largeur lame | 18 mm |
| Longueur | 165 mm |
| Matière | métal/plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,83 € HT
/ unité
15,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h