Cutter à lame sécable Stanley 1-10-150, Largeur lame: 9 mm | Longueur: 130 mm | Type de lames: sécable

Cutter SM antichoc 9 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :1-10-150
Rubix :5511-5240823
EAN :3253561101502
CUTTER 9 MM SM (UC24-UU72)
brand logo

Résumé technique

Type de lamessécable
Largeur lame9 mm
Longueur130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CUTTER 9 MM SM (UC24-UU72)


Compact et fonctionnel, le cutter Stanley SM en 9 mm s’intègre dans les opérations courantes de déballage et de coupes légères. Sa conception économique privilégie la simplicité d’usage et la sécurité lors des manipulations.

Caractéristiques :
Le cutter Stanley 0-10-150 dispose d’un corps en ABS en deux parties, offrant une structure légère et une prise en main stable. Un bouton-poussoir multiposition permet d’ajuster la sortie de lame selon le besoin, ce qui facilite les opérations répétitives. La lame sécable est intégrée dans le manche pour limiter les risques lors du stockage et de la manipulation. Un casse-lame amovible, situé dans le capuchon arrière, permet de sectionner les segments usés en sécurité sans difficultés. Le remplacement de la lame s’effectue rapidement en démontant le corps sans aucun outil.

Spécifications :
- Longueur : 130 mm.
- Largeur de la lame : 9 mm.
- Matériau du corps : ABS.
- Type de lame : lame sécable.
- Lame fournie : oui (lame 9 mm, 12 segments).
- Système de réglage : bouton-poussoir multiposition.
- Casse-lame : intégré au capuchon arrière.
- Conditionnement : version standard (1-10-150) ou emballage individuel (0-10-150).

Points forts

- Manipulation simplifiée grâce au bouton-poussoir multiposition.
- Réduction des risques liée à la lame intégrée dans le manche.
- Changement de lame rapide avec un corps démontable en deux parties.
- Gestion sécurisée des segments usés via le casse-lame intégré.
- Format compact et léger adapté aux tâches courantes.

Applications

Le cutter Stanley SM 9 mm s’utilise dans des environnements variés où des petites opérations de coupe sont nécessaires. Il intervient dans les ateliers et sur les chantiers pour la découpe de films, cartons ou gaines, ainsi que dans les activités de logisitque pour l'ouverture d'emballage, de cartons, le dépotage d'une palette, etc. Ce type d’outil convient également aux métiers de la grande distribution, de l’installation et de l’agencement, notamment pour les travaux de précision nécessitant un outil compact et facilement manipulable.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Type de lamessécable
Largeur lame9 mm
Longueur130 mm
Poids28 g
Matièreabs
3,33 HT
/ unité
4,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.