Cutter à lame sécable Stanley FMHT10594-0, Largeur lame: 18 mm | Longueur: 170 mm | Type de lames: Cutter

Cutter 18mm quick snap FATMAX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :FMHT10594-0
Rubix :5511-5446866
EAN :3253560105945
CUTTER 18MM QUICK SNAP FATMAX BOUTON POUSSOIR (UC6-UU36)
brand logo

Résumé technique

Type de lamescutter
Largeur lame18 mm
Longueur170 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CUTTER 18MM QUICK SNAP FATMAX BOUTON POUSSOIR (UC6-UU36)


Le Stanley ® FatMax® Cutter Quick Snap intègre un système de casse-lame breveté permettant de renouveler le tranchant d'une seule main, sans outil et sans risque. La poignée bimatière et le guide-lame en acier inoxydable en font un outil fiable et durable.

Caractéristiques :
Le FMHT10594-0 dispose d'un mécanisme unique de casse-lame fonctionnant en trois gestes : alignement de la lame sur le repère intégré au corps, activation du bouton de verrouillage, puis rotation de la tête pour séparer le segment usé. Un aimant intégré retient le fragment cassé, évitant tout contact avec la lame lors de son évacuation. Le réglage de la profondeur de coupe s'effectue via un bouton-poussoir à glissière, permettant un ajustement rapide et intuitif sans interrompre le travail. Le chargeur de lame magnétique stabilise la lame pendant le chargement et prévient tout glissement. Le corps, en acier inoxydable résistant, est recouvert d'un revêtement bimatière qui améliore le contrôle lors des coupes prolongées. Un trou d'accroche permet la fixation d'une dragonne (non fournie). L'outil est livré prêt à l'emploi avec une lame 18 mm FATMAX®.

Spécifications :
- Référence : FMHT10594-0.
- Largeur de lame : 18 mm.
- Matériau du corps : acier inoxydable.
- Revêtement de poignée : bimatière.
- Guide-lame : acier inoxydable.
- Chargeur de lame : magnétique.
- Mécanisme de casse-lame : testé sur 10 000 cycles à une pression de 2,5 kg.
- Accessoire inclus : 1 lame 18 mm FATMAX®.
- Dragonne : non fournie (trou d'accroche présent).

Points forts

- Casse-lame monomanuel : le segment usé se retire d'une seule main sans outil, limitant les interruptions en cours de chantier.
- Sécurité renforcée : l'aimant retient le fragment de lame cassé et évite tout contact accidentel lors de son évacuation..
- Durabilité éprouvée : le mécanisme de casse-lame a été longuement testé, garantissant une longévité en usage intensif.
- Chargement fiabilisé : le chargeur magnétique maintient la lame en position évitant la chûte de la lame pendant le remplacement.
- Prise en main stable : la poignée bimatière à forme ergonomique réduit la fatigue lors des opérations de coupe répétitives.

Applications

Le cutter 18 mm FatMax® Quick Snap répond aux besoins de coupe courante rencontrés dans de nombreux environnements professionnels. Il convient aux travaux de découpe de carton, plastique, film d'emballage, moquette, linoléum et autres matériaux souples ou semi-rigides. En logistique et en manutention, il facilite l'ouverture de colis et le reconditionnement en cadence soutenue. Dans le bâtiment et les travaux de second œuvre, il intervient pour couper isolants, pare-vapeurs, revêtements de sol ou joints d'étanchéité. Les ateliers de maintenance industrielle et les équipes de montage l'utilisent ponctuellement pour découper câblages, feuillards d'emballage ou matériaux de protection.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Type de lamescutter
Largeur lame18 mm
Longueur170 mm
Matièreacier inoxydable
30,62 HT
/ unité
36,74 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.