Références
Varta :6430101401
Rubix :1286-5124286
EAN :4008496276929



Détails articles : PILE BOUTON LITHIUM CR2430X1 3V 3V 24,5X3 MM LITHIUM S/BLISTER
PILE ELECTRONIQUE CR2430 BLIX1
Applications
Assortiment premium pour une large gamme de télécommandes, liseuses, appareils de fitness, appareils médicauc, appareils photo, calculatrices et autres….
Informations techniques
Attributs
| Tension | 3 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Longueur | 3 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -55 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,33 € HT
/ unité
4,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
