Références
Varta :56703101404
Rubix :1286-5124289
EAN :4008496550616

Détails articles : ACCU POWER AAA/HR03 X4 800 MAH POWER ACCUS BLISTER DE 4
LLA AAA 800MAH X4 R2U..
Compatibles avec tous types de chargeurs. Rechargeables sans effet mémoire. Blister de 4..
Capacité (mAh) : 800.
Compatibles avec tous types de chargeurs. Rechargeables sans effet mémoire. Blister de 4..
Capacité (mAh) : 800.
Applications
Pour tous les appareils.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 1,2 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 4 |
| Longueur | 44,5 mm |
| Type | hr3 aaa |
| Température maxi | 50 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,71 € HT
/ étui
23,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
