Références
Varta :6016101401
Rubix :1286-5124284
EAN :4008496276639

Détails articles : PILE BOUTON ELECTRONICS CR 2016 3V 20X1,6 MM LITHIUM S/BLISTER
PILE ELECTRONIQUE CR2016 BLIX1
Applications
Assortiment premium pour une large gamme de télécommandes, liseuses, appareils de fitness, appareils médicauc, appareils photo, calculatrices et autres….
Informations techniques
Attributs
| Tension | 3 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Longueur | 2 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2,49 €
2,00 € HT
/ unité
2,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
