Couteau Stanley 0-10-813, Longueur de la lame: 75 mm | Nombre de lames: 2

Couteau sport Quickslide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :0-10-813
Rubix :5511-5163169
EAN :3253560108137
COUTEAU SPORT QUICKSLIDE (UC2-UU36)
brand logo

Résumé technique

Longueur de la lame75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUTEAU SPORT QUICKSLIDE (UC2-UU36)


Le couteau de poche multi-lames Quickslide Sport de Stanley réunit sur un même outil une lame lisse et crantée en acier inoxydable et un cutter à glissière, pour répondre à des situations de coupe variées. Sa construction tout métal en zinc moulé sous pression et son format compact en font un outil fiable au quotidien sur chantier ou en atelier.

Caractéristiques :
Le couteau de poche multi-lames Quickslide Sport propose deux fonctions indépendantes intégrées dans un seul corps. Le côté couteau accueille une lame en acier inoxydable de 76 mm, dotée d'une denture partielle pour les coupes sur matériaux résistants. Un mécanisme de verrouillage en position ouverte assure la stabilité de la lame lors de l'utilisation. La face cutter intègre un système Quickslide : la glissière en zinc permet de faire coulisser la lame d'une seule main et accepte les lames trapèze standard ainsi que les lames crochet. Le changement de lame s'effectue sans outil, directement sur le terrain. Un mécanisme de sécurité intérieur empêche la sortie simultanée des deux lames. Le clip de ceinture en métal facilite le rangement et l'accessibilité permanente de l'outil.

Spécifications :
- Référence Stanley : 0-10-813.
- Modèle : Quickslide Sport.
- Longueur de lame couteau : 76 mm.
- Matériau de la lame sport : acier inoxydable.
- Denture : présente sur la lame sport.
- Matériau du corps : zinc moulé sous pression.
- Glissière cutter : zinc.
- Compatibilité lames cutter : lame trapèze, lame crochet.
- Clip de ceinture : métal.
- Lame cutter standard fournie : oui.
- Format : poche.

Points forts

- Double usage : lame de couteau et cutter combinés dans un seul outil compact.
- Ouverture monomanuelle : le curseur de la glissière permet d'actionner le cutter d'une seule main.
- Changement de lame sans outil : le système intégré réduit le temps d'arrêt lors du remplacement de la lame cutter.
- Sécurité active : le verrouillage de la lame sport en position ouverte et le blocage anti-double-sortie limitent les risques lors de l'utilisation.
- Construction tout métal : le corps en zinc moulé sous pression assure une durabilité accrue face aux contraintes mécaniques quotidiennes.

Applications

Le couteau de poche double Stanley 0-10-813 convient à un large éventail de situations nécessitant une coupe rapide et polyvalente. Sur chantier, il répond aux besoins de découpe d'emballages, de plastiques, de sangles ou de câbles. En atelier de maintenance, la lame crantée traite les matériaux plus résistants tandis que le cutter accepte les lames spécialisées (crochet, trapèze) pour les interventions sur films, mousses ou cartons. Grâce à son format poche et à son clip de ceinture, l'outil s'intègre naturellement dans les routines de travail des électriciens, des techniciens de maintenance industrielle, des agents logistiques et des opérateurs en production, sans nécessiter d'outillage dédié pour les remplacements de lames.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur de la lame75 mm
Nombre de lames2
Matièreacier inoxydable
42,08 HT
/ unité
50,50 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h