• EPI pour l'été
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 063)
  • Entretien et réparation(3 415)
  • Fixation et montage(36 016)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 474)
  • Equipement(12 916)
  • Usinage(65 019)
  • Soudage(2 564)
  • Transmission(80 781)
  • Pneumatique et fluiditique(60 116)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(16 998)
  • Outillage electro portatif(2 377)
  • Outillage pneumatique(451)
  • Outillage specifique(2 094)
  • Outillage divers(141)
  • Mesure et contrôle(1 990)
Voir Outillage & Métrologie
  • Top ventes(2 356)
  • Outils de serrage(9 411)
  • Pinces, étaux, serres joints(2 212)
  • Extracteurs(317)
  • Martellerie, outils de frappe(1 131)
  • Sciage, coupe, limes(2 772)
  • Rangement(1 148)
  • Tournevis(657)
  • Servante d'atelier(131)
Voir Outillage a main
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage à main
Sciage, coupe, limes
Coupe
Couteau
COUTEAU AMERICAIN LAME GALBEE INOX 40MM=- MANCHE BI MATIERE

Couteau Wilmart 595021

Couteau Américain lame galbée inox 40mm=- manche bi matière

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Wilmart :595021
Rubix :0130-5311502
EAN :3363675950214
brand logo
brand logo
Documents

Détails articles : COUTEAU AMERICAIN LAME GALBEE INOX 40MM=- MANCHE BI MATIERE


brand logo

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,97 € HT
/ unité
5,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Couteau Martor 110000.08, Longueur de la lame: 110 mm | Nombre de lames: 1Couteau Roebuck 896086, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 4Couteau Roebuck 787532, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 1Couteau Facom 840.FPB, Longueur de la lame: 77 mm | Nombre de lames: 1Couteau Roebuck 5103032, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 5Couteau Knipex 98 55 SB, Longueur de la lame: 38 mmCouteau Mure et peyrot 74.1.152Couteau Mure et peyrot 31.1.180Couteau Martor 110100.08, Longueur de la lame: 11.6 mm | Nombre de lames: 1Couteau Knipex 98 53 03, Longueur de la lame: 28 mmCouteau SAM CT-66, Longueur de la lame: 83 mmCouteau Mure et peyrot 85.1.489Couteau Mure et peyrot 103.1.152, Nombre de lames: 1Couteau Mure et peyrot 88.2.000Couteau Mure et peyrot 33.1.102
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu