• Gamme Expert Bosch
  • Les Indispensables
  • Sélection de nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 526)
  • Entretien et réparation(3 035)
  • Fixation et montage(36 048)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 938)
  • Equipement(13 779)
  • Usinage(64 960)
  • Soudage(2 560)
  • Transmission(80 887)
  • Pneumatique et fluiditique(61 811)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(17 267)
  • Outillage electro portatif(2 391)
  • Outillage pneumatique(507)
  • Outillage specifique(2 216)
  • Outillage divers(143)
  • Mesure et contrôle(1 994)
Voir Outillage & Métrologie
  • Top ventes(2 356)
  • Outils de serrage(9 599)
  • Pinces, étaux, serres joints(2 226)
  • Extracteurs(331)
  • Martellerie, outils de frappe(1 146)
  • Sciage, coupe, limes(2 799)
  • Rangement(1 163)
  • Tournevis(674)
  • Servante d'atelier(132)
Voir Outillage a main
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage à main
  4. Sciage, coupe, limes
  5. Coupe
  6. Couteau
  7. COUTEAU DE SECURITE CAROS A 2 EPAISSEURS COMPOSITE

Couteau Mure et peyrot 69.1.000

Couteau

Voir les informations techniques

Références

Mure et peyrot :69.1.000
Rubix :4314-5201787
brand logo
brand logo

Détails articles : COUTEAU DE SECURITE CAROS A 2 EPAISSEURS COMPOSITE


brand logo

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,20 € HT
/ 20 unités
141,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Couteau Knipex 98 55 SB, Longueur de la lame: 38 mmCouteau Facom 840.FPB, Longueur de la lame: 77 mm | Nombre de lames: 1Couteau Roebuck 787532, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 1Couteau Roebuck 896086, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 4Couteau Martor 110000.08, Longueur de la lame: 110 mm | Nombre de lames: 1Couteau Roebuck 5103032, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 5Couteau Bahco 2446, Longueur de la lame: 100 mm | Nombre de lames: 1Couteau Facom 844.DSLS, Longueur de la lame: 44 mm | Nombre de lames: 3Couteau Bosch 2607010025, Nombre de lames: 5Couteau Mure et peyrot 31.1.180Couteau Stanley 0-10-780, Longueur de la lame: 63 mm | Nombre de lames: 5Couteau Mure et peyrot 70.1.000Couteau Magafor 8NNCR200000Couteau Facom 840.4A, Longueur de la lame: 78 mm | Nombre de lames: 1Couteau Wilmart 595021
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu