Couteau Stanley 0-10-780, Longueur de la lame: 63 mm | Nombre de lames: 5
COUTEAU A LAME FIXE FATMAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-10-780
Rubix :5511-5163168
EAN :3253560107802

Documents
Détails articles : COUTEAU A LAME FIXE FATMAX (UC6-UU36)
Destiné aux usages fréquents, le couteau à lame fixe Stanley Fatmax 0-10-780 ergonomique doté d'un mécanisme innovant pour le stockage et le remplacement des lames.
Caractéristiques :
Le cutter Stanley Fatmax 0-10-780 intègre un corps bi-matière adapté aux utilisations intensives, combinant robustesse et confort de prise en main. Le manche antidérapant améliore la stabilité lors des découpes. Un bouton-poussoir large permet d’accéder rapidement au réservoir interne de lames, sans outil, grâce à un système de manche articulé. Le nez magnétique maintient la lame en position et facilite son remplacement, tout en limitant les mouvements pendant la coupe. Un essuie-lame intégré aide à éliminer les débris lors du rangement. Le dispositif propose également un verrouillage de la lame et deux positions d’utilisation pour s’adapter aux besoins.
Spécifications :
- Longueur : 170 mm.
- Corps : bi-matière.
- Nombre de positions de lame : 2.
- Capacité du réservoir : jusqu’à 10 lames.
- Lames fournies : 5.
- Type de lames : lames Fatmax
- Longueur lame : 63 mm.
- Système de changement de lame : sans outil, par bouton poussoir et manche avec charnière arrière.
Caractéristiques :
Le cutter Stanley Fatmax 0-10-780 intègre un corps bi-matière adapté aux utilisations intensives, combinant robustesse et confort de prise en main. Le manche antidérapant améliore la stabilité lors des découpes. Un bouton-poussoir large permet d’accéder rapidement au réservoir interne de lames, sans outil, grâce à un système de manche articulé. Le nez magnétique maintient la lame en position et facilite son remplacement, tout en limitant les mouvements pendant la coupe. Un essuie-lame intégré aide à éliminer les débris lors du rangement. Le dispositif propose également un verrouillage de la lame et deux positions d’utilisation pour s’adapter aux besoins.
Spécifications :
- Longueur : 170 mm.
- Corps : bi-matière.
- Nombre de positions de lame : 2.
- Capacité du réservoir : jusqu’à 10 lames.
- Lames fournies : 5.
- Type de lames : lames Fatmax
- Longueur lame : 63 mm.
- Système de changement de lame : sans outil, par bouton poussoir et manche avec charnière arrière.
Points forts
- Réduction des interruptions grâce au stockage intégré de lames.
- Amélioration de la sécurité via le verrouillage de la lame pendant la coupe.
- Manipulation simplifiée avec un changement de lame sans outil.
- Meilleure précision grâce au nez magnétique limitant le jeu de la lame.
- Confort accru avec un manche ergonomique et antidérapant.
- Amélioration de la sécurité via le verrouillage de la lame pendant la coupe.
- Manipulation simplifiée avec un changement de lame sans outil.
- Meilleure précision grâce au nez magnétique limitant le jeu de la lame.
- Confort accru avec un manche ergonomique et antidérapant.
Applications
Le couteau à lame fixe Stanley Fatmax 0-10-780 s’utilise dans les travaux de coupe courants en environnement professionnel. Il convient notamment aux opérations de découpe de matériaux souples ou semi-rigides sur chantier ou en atelier. Les secteurs du bâtiment, de la logistique ou de la maintenance peuvent exploiter ses fonctionnalités pour des tâches répétitives nécessitant fiabilité et rapidité d’exécution, notamment lors de la préparation de surfaces, de l’ouverture d’emballages ou de la découpe de revêtements.

Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 63 mm |
|---|---|
| Nombre de lames | 5 |
| Matière | bi matière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,72 € HT
/ unité
34,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h