Par référence, par article, par marque, par mot clé.
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Indispensables
Sélection face au froid
Sélection des experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(27 802)
Entretien et réparation
(3 236)
Fixation et montage
(36 267)
Protection - Sécurité - Hygiène
(33 487)
Equipement
(14 173)
Usinage
(65 574)
Soudage
(2 605)
Transmission
(82 613)
Pneumatique et fluiditique
(62 315)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Outillage a main
(20 147)
Outillage electro portatif
(2 397)
Outillage pneumatique
(508)
Outillage specifique
(2 438)
Outillage divers
(189)
Mesure et contrôle
(2 115)
Voir Outillage & Métrologie
Outils de serrage
(12 123)
Pinces, étaux, serres joints
(2 260)
Extracteurs
(330)
Martellerie, outils de frappe
(1 214)
Sciage, coupe, limes
(2 993)
Rangement
(1 224)
Tournevis
(1 053)
Servante d'atelier
(133)
Voir Outillage a main
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage à main
Sciage, coupe, limes
Coupe
Couteau
COUTEAU DE SECURITE JALLE MULTI-USAGE
Couteau Mure et peyrot 88.2.000
Couteau Mure et peyrot
Voir les informations techniques
Références
Mure et peyrot :
88.2.000
Rubix :
4314-5286121
Détails articles : COUTEAU DE SECURITE JALLE MULTI-USAGE
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
32,94
€
HT
/
unité
39,53
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Couteau Knipex 98 55 SB, Longueur de la lame: 38 mm
Couteau Facom 840.FPB, Longueur de la lame: 77 mm | Nombre de lames: 1
Couteau Roebuck 896086, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 4
Couteau Roebuck 5103032, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 5
Couteau Martor 110000.08, Longueur de la lame: 110 mm | Nombre de lames: 1
Couteau Roebuck 787532, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 1
Couteau Derancourt CTPC
Couteau Gedore 4528, Longueur de la lame: 50 mm | Nombre de lames: 1
Couteau Mure et peyrot 86.1.489ALD
Couteau Martor 116001.02, Longueur de la lame: 20 mm | Nombre de lames: 1
Couteau Bosch 2607010025, Nombre de lames: 5
Couteau Facom 840.4A, Longueur de la lame: 78 mm | Nombre de lames: 1
Couteau Mure et peyrot 70.1.000
Couteau Mure et peyrot 30.1.180AS, Longueur de la lame: 55 mm | Nombre de lames: 1
Couteau Knipex 98 53 13, Longueur de la lame: 50 mm