• Gamme Expert Bosch
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 523)
  • Entretien et réparation(3 033)
  • Fixation et montage(36 042)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 831)
  • Equipement(13 740)
  • Usinage(64 961)
  • Soudage(2 560)
  • Transmission(80 891)
  • Pneumatique et fluiditique(60 484)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(17 267)
  • Outillage electro portatif(2 391)
  • Outillage pneumatique(507)
  • Outillage specifique(2 216)
  • Outillage divers(143)
  • Mesure et contrôle(1 991)
Voir Outillage & Métrologie
  • Top ventes(2 356)
  • Outils de serrage(9 599)
  • Pinces, étaux, serres joints(2 226)
  • Extracteurs(331)
  • Martellerie, outils de frappe(1 146)
  • Sciage, coupe, limes(2 799)
  • Rangement(1 163)
  • Tournevis(674)
  • Servante d'atelier(132)
Voir Outillage a main
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage à main
  4. Sciage, coupe, limes
  5. Coupe
  6. Couteau
  7. COUTEAU DE SECURITE BORDEAUX LAME TYPE RASOIR

Couteau Mure et peyrot 84.1.135

Couteau Mure et peyrot

Voir les informations techniques

Références

Mure et peyrot :84.1.135
Rubix :4314-5146329
brand logo
brand logo

Détails articles : COUTEAU DE SECURITE BORDEAUX LAME TYPE RASOIR


brand logo

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,20 € HT
/ 10 unités
228,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Couteau Knipex 98 55 SB, Longueur de la lame: 38 mmCouteau Facom 840.FPB, Longueur de la lame: 77 mm | Nombre de lames: 1Couteau Martor 110000.08, Longueur de la lame: 110 mm | Nombre de lames: 1Couteau Roebuck 787532, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 1Couteau Roebuck 5103032, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 5Couteau Roebuck 896086, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 4Couteau Wilmart 474000Couteau Mure et peyrot 17.1.253N60Couteau Wilmart 596008Couteau Mure et peyrot 72.1.000VRCouteau Stanley FMHT0-10311, Longueur de la lame: 80 mm | Nombre de lames: 1Couteau Stanley 1-10-601, Longueur de la lame: 140 mmCouteau Wilmart 469004Couteau Wilmart 595021Couteau Wilmart 596003
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu